HD18JSB-402C Akumulatorowa piła szablast

Nr art.: 4933426660
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas ładowania na akumulator 1,33 h
Seria M18
Oznaczenie producenta HD18 JSB-402C; HD18JSB-402C
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Konstrukcja Kształt kabłąkowy
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 120 mm
Właściwości Wielostopniowa regulacja prędkości; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Rodzaj produktu Wyrzynarka
masa całkowita 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Numer producenta 4933426660
Numer L L00800 4018
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna akumulatorowa wyrzynarka 18 V
  • 4-biegunowy silnik zapewniający najwyższą wydajność przy kompaktowej konstrukcji
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni*
  • Akumulator REDLITHIUM™ z monitorowaniem poszczególnych ogniw zapewniający dłuższy czas pracy, większą moc i dłuższą żywotność akumulatora
  • Elektronika z 2-stopniową regulacją prędkości skoku
  • 4-stopniowa regulacja skoku wahadłowego + pozycja neutralna dla większej wydajności cięcia i dłuższej żywotności brzeszczotu
  • Regulowane urządzenie do rozdmuchiwania wiórów
  • Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki dużej, zagłębionej rolce prowadzącej z łożyskiem igiełkowym
  • Stabilna płyta podstawy z odlewu aluminiowego i plastikowa podkładka ślizgowa
  • System szybkiej wymiany brzeszczotów FIXTEC
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B4
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 4,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 80
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie [mm]: 120
  • Maks. Głębokość skrawania w stali [mm]: 10
  • wersja produktu: HD18 JSB-402C
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 2 akumulatory litowo-jonowe Red 18 V / 4,0 Ah, ładowarka M12-18C, podeszwa ślizgowa, 2 brzeszczoty, walizka transportowa
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 120
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 10