M18BJS-0 Akumulatorowa piła szablasta

Nr art.: 4933451391
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria M18
Oznaczenie producenta M18BJS-0
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty); karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. liczba skoków 2 800 min-1
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 135 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu; z oświetleniem LED; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Maks. kąt uciosu w prawo 45 stopni
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Masa całkowita 2,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933451391
EAN / GTIN 4002395157990
Numer producenta 4933451391
Numer L L00820 84
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o prędkości obrotowej 2800 min⁻¹
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • System szybkiej wymiany brzeszczotów FIXTEC™
  • Bez użycia narzędzi regulacja płyty podstawy do cięć w zakresie 0–45°
  • 4-stopniowa regulacja skoku wahadłowego + pozycja neutralna dla wysokiej wydajności cięcia
  • Oświetlenie robocze LED
  • Urządzenie do rozdrabniania wiórów
  • Plastikowa podeszwa ślizgowa chroniąca powierzchnię materiału
  • Akumulator REDLITHIUM™ z monitorowaniem poszczególnych ogniw zapewniający długi czas pracy i żywotność akumulatora
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,5
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie [mm]: 135
  • Maks. Głębokość skrawania w stali [mm]: 10
  • wersja produktu: M18 BJS-0
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Plastikowa podeszwa ślizgowa, brzeszczot bagnetowy, adapter do odsysania pyłu, osłona przeciwpyłowa
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 135
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 10

W dostawie:

Sliding sole, 1 saw blade

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "M18" Zobacz wszystkie