Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), łamane A 41, 300 mm

Nr art.: 34707
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
Seria Classic
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie końcówki odsadzone
Platformy Form A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 140 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Norma DIN 5254
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34707
EAN / GTIN 4010995347079
Numer producenta 34707
Numer L L60070 3540
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 282 x 178 x 34 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych zewnętrznych.
  • Informacje uzupełniające: z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips
  • DIN ISO 5254.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: A 41
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 300 mm
  • Długość całkowita (Cal): 12″
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min (mm): 85 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) max (mm): 140 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min - max (mm): 85 - 140
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic" Zobacz wszystkie