Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 27325
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
Oznaczenie producenta DynamicJoint®; OptiGrip
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 40 mm
Szerokość szczęk 12 mm
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach; Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 160 mm
Masa całkowita 180 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27325
EAN / GTIN 4010995273255
Numer producenta 27325
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 100 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz cięcia miękkich i twardych materiałów.
  • DIN ISO 5746.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Siła cięcia: 16
  • Drut średnio twardy (mm): 3.1 mm
  • Drut twardy (mm): 2 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.6 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie