Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes), con forma acodada A 41, 300 mm

Número de artículo: 34707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Posición punta acodadas
Forma Forma A
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 85 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 140 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Punta intercambiable
Norma DIN 5254
Longitud total 300 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 34707
EAN / GTIN 4010995347079
Número del fabricante 34707
Número L L60070 3540
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el exterior de ejes y bulones.
  • Información complementaria: con función de trinquete de seguridad MagicTips®
  • DIN ISO 5254.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: A 41
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 300 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 12″
  • Arandela de seguridad exterior min (mm): 85 mm
  • Arandela de seguridad exterior max (mm): 140 mm
  • Arandela de seguridad exterior min - max (mm): 85 - 140
  • con batería / batería recargable: No