Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), łamane A 31, 240 mm

Nr art.: 34706
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34706
EAN / GTIN 4010995347062
Numer producenta 34706
Numer L L60070 2113
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 215 x 117 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych zewnętrznych.
  • Informacje uzupełniające: z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips
  • DIN ISO 5254.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: A 31
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 240 mm
  • Długość całkowita (Cal): 9″
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min (mm): 40 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) max (mm): 100 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min - max (mm): 40 - 100
  • z baterią / akumulatorem: Nie