Szczypce płaskie o wydłużonych szczękach Classic 200 mm, 8″

Nr art.: 27374
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Kraftvornschneider Classic
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub nakładany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia gładkie
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5748
Długość całkowita L 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27374
EAN / GTIN 4010995273743
Numer producenta 27374
Numer L L60070 4353
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 270 x 100 x 43 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadają się także do wiązania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • Zastosowanie: O podwyższonej sprawności do cięcia miękkiego drutu oraz cięcia najtwardszych materiałów, np. Drutu fortepianowego.
  • DIN ISO 5748.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 4 mm
  • Drut twardy (mm): 3 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie