{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Długość całkowita L | 900 mm | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| masa całkowita | 3 500 g | |
| Oznaczenie producenta | Bolzenschneider Classic | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 39380 | |
| EAN / GTIN | 4010995393809 | |
| Numer producenta | 39380 | |
| Numer L | L60070 4375 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |