{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Classic | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Position pointe | avec coude | |
| Type | type A | |
| Utilisation circlips, DIN 5254 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 85 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 140 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Longueur totale | 300 mm |
| Référence article | 34707 | |
| EAN / GTIN | 4010995347079 | |
| Réf. fabricant | 34707 | |
| Article hors catalogue | L60070 3540 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |