• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zestaw szczypiec Classic z MagicTips® szczypce do pierścieni zabezpieczających 4-cz.

Nr art.: 34708
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
Oznaczenie producenta Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Liczba narzędzi 4 szt.
Platformy, DIN 5256 kształt C
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Pierścienie do wałków; Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 5254; DIN 5256

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34708
EAN / GTIN 4010995347086
Numer producenta 34708
Numer L L60070 3295
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Informacje uzupełniające: z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips®
  • Po 2 pary szczypiec do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych (kształt J 1 / kształt J 2) i zewnętrznych (kształt A 1 / kształt A 2)
  • Nakładanie i zdejmowanie pierścieni zabezpieczających na wały i osie oraz w otworach
  • Funkcja zatrzaskowa SafetyHold na MagicTips®
  • Zdejmowanie lub nakładanie pierścieni zabezpieczających wymaga precyzji i wyczucia, bo w przeciwnym razie łatwo je zgubić. Nie stanowi to problemu w przypadku szczypiec do pierścieni zabezpieczających firmy Wiha, które dzięki wytrzymałym końcówkom umożliwiają łatwe zdejmowanie zablokowanych pierścieni. Szczypce umożliwiają również montaż pierścieni zabezpieczających bez odkształceń. Wąska główka szczypiec zapewnia optymalny dostęp do obrabianego elementu nawet w trudno dostępnych miejscach. Funkcja MagicTips® jest szczególną zaletą szczypiec do pierścieni zabezpieczających Wiha. Obrócone na zewnątrz końcówki zapewniają pewny chwyt pierścieni zabezpieczających, które można precyzyjnie chwycić i przytrzymać. Pomaga w tym wreszcie funkcja zatrzaskowa SafetyHold na MagicTips®. Zestaw szczypiec zawiera dwoje szczypiec do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających (otwory) i dwoje szczypiec do zewnętrznych pierścieni zabezpieczających (wałki), każde o dwóch różnych długościach.
  • DIN 5256 C, DIN 5254 A.
  • Spis treści:
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 2, 180 mm (10340)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 2, 185 mm (34700)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 2, 180 mm (10340)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 2, 185 mm (34700)