Nożyce do prętów Classic 600 mm, 24″

Nr art.: 39376
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 600 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Masa całkowita 1 800 g
Oznaczenie producenta Bolzenschneider Classic
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Głowice skrawające wymienne
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39376
EAN / GTIN 4010995393762
Numer producenta 39376
Numer L L60070 3666
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 663 x 157 x 43 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie nadają się do cięcia siatek spawanych i stali zbrojeniowej w budownictwie.
  • Zastosowanie: Do cięcia głównie przedmiotów o kształcie cylindrycznym, takich jak trzpienie, druty, śruby i nity o maksymalnej twardości 40 HRC.
  • Wzór: Solidne i trwałe - hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC.
  • Wzór: Wygodne: regulacja przy pomocy śrub ekscentrycznych.
  • Wzór: Ergonomiczne: precyzyjny trzonek stalowy z wytrzymałym i poręcznym uchwytem pojedynczym.
  • Wzór: Moc - dzięki optymalnej geometrii wymagana jest mniejsza siła do cięcia materiałów.
  • Kształt główki: Przykręcana wymienna głowica nożowa.
  • Materiał: Twarde jak stal - głowice nożowe wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, hartowanej.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 8 mm
  • Długość całkowita (мм): 600 mm
  • Długość całkowita (Cal): 24″
  • Siła cięcia: 7
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 8 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie