{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kraftvornschneider Classic | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Długość całkowita | 200 mm |
| Numer artykułu | 26759 | |
| EAN / GTIN | 4010995267599 | |
| Numer producenta | 26759 | |
| Numer L | L60070 3413 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |