Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), łamane A 01, 140 mm

Nr art.: 34703
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie końcówki odsadzone
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 7 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Norma DIN 5254
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34703
EAN / GTIN 4010995347031
Numer producenta 34703
Numer L L60070 1826
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 134 x 75 x 21 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych zewnętrznych.
  • DIN ISO 5254.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: A 01
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 140 mm
  • Długość całkowita (Cal): 5 1/2″
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min (mm): 7 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) max (mm): 10 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min - max (mm): 7 - 10
  • z baterią / akumulatorem: Nie