Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), łamane A 21, 185 mm

Nr art.: 34705
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Położenie końcówki odsadzone
Długość całkowita L 185 mm
Norma DIN 5254
Właściwości Wymienne końcówki
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Platformy Kształt A
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34705
EAN / GTIN 4010995347055
Numer producenta 34705
Numer L L60070 3436
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 180 x 103 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych zewnętrznych.
  • Informacje uzupełniające: z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips
  • DIN ISO 5254.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: A 21
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 185 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min (mm): 19 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) max (mm): 60 mm
  • Pierścień zabezpieczający (zewnętrzny) min - max (mm): 19 - 60
  • z baterią / akumulatorem: Nie