Zestaw szczypiec Classic szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Nr art.: 26850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Classic; DynamicJoint; OptiGrip
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Liczba narzędzi 3 szt.
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 180 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26850
EAN / GTIN 4010995268503
Numer producenta 26850
Numer L L60070 2239
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Podstawowy sprzęt do różnych prac i zastosowań.
  • Zestaw 3-częściowy: szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Bez skręcania i ślizgania
  • Podczas wykonywania prac w różnych miejscach potrzebne są różne rodzaje szczypiec. Zestaw szczypiec Classic firmy Wiha stanowi doskonałe podstawowe wyposażenie dla każdego mechanika, obejmując m.in. szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe i szczypce do cięcia bocznego. Dzięki funkcji Wiha OptiGrip szczypce uniwersalne umożliwiają pewny chwyt bez wyślizgiwania się. Szczypce półokrągłe idealnie nadają się do wkładania głęboko położonych elementów oraz do trzymania, wyginania i cięcia drutu. Dołączone również do zestawu szczypce do cięcia bocznego są doskonałe jako szczypce uniwersalne do cięcia drutów miękkich i twardych. Specjalna konstrukcja przegubu DynamicJoint® redukuje również nakład siły potrzebnej do cięcia.
  • Szczypce uniwersalne: DIN ISO 5746
    Szczypce do trzymania i cięcia: DIN ISO5749 i DIN ISO 5745
  • Spis treści:
  • 1x Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (10335)
  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Classic z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332)
  • 1x Szczypce półokrągłe Classic z ostrzem prostym 160 mm, 6 1/2″ (26718)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Szczypce do cięcia bocznego Classic z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43332)
  • 1x Szczypce półokrągłe Classic z ostrzem prostym 160 mm, 6 1/2″ (26718)
  • 1x Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (10335)