Wzmocnione szczypce do cięcia czołowego Classic ze sprężyną rozwierającą bez uskoku 180 mm, 7″

Nr art.: 26758
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26758
EAN / GTIN 4010995267582
Numer producenta 26758
Numer L L60070 3483
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 185 x 56 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadają się także do wiązania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • Zastosowanie: O podwyższonej sprawności do cięcia miękkiego drutu oraz cięcia najtwardszych materiałów, np. Drutu fortepianowego.
  • DIN ISO 5748.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.8 mm
  • Długość całkowita (мм): 180 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Siła cięcia: 17
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.8 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.8 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie