Szczypce półokrągłe Classic do mechaniki precyzyjnej z ostrzem i sprężyną rozwierającą o prostym kształcie 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 10349
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 160 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Ze sprężyną rozwierającą tak
Oznaczenie producenta Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade Form 160 mm, 6 1/2″
Opakowanie luzem
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Funkcja cięcia
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5745

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10349
EAN / GTIN 4010995364830
Numer producenta 10349
Numer L L60070 101405
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 170 x 52 x 12 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do chwytania i przytrzymywania oraz cięcia miękkich i twardych drutów i kabli, szczególnie w mechanice precyzyjnej i budowie modeli.
  • DIN ISO 5745.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Siła cięcia: 10
  • Drut średnio twardy (mm): 2 mm
  • Drut twardy (mm): 1.2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie