{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 140 mm |
| Numer artykułu | 43304 | |
| EAN / GTIN | 4010995433048 | |
| Numer producenta | 43304 | |
| Numer L | L60070 4096 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |