Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 225 mm, 9″

Nr art.: 10338
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
Seria Classic
Oznaczenie producenta DynamicJoint®; OptiGrip
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna); Drut fortepianowy
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 19 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 225 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10338
EAN / GTIN 4010995267155
Numer producenta 10338
Numer L L60070 101389
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 225 x 54 x 15 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce uniwersalne o podwyższonej sprawności do chwytania, trzymania oraz cięcia od miękkich aż do bardzo twardych materiałów.
  • DIN ISO 5746.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 225 mm
  • Długość całkowita (Cal): 9″
  • Siła cięcia: 19
  • Drut średnio twardy (mm): 4.2 mm
  • Drut twardy (mm): 3 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2.5 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic" Zobacz wszystkie