{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Classic | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Poziție vârf | îndoită | |
| Formă | Forma A | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 85 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 140 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Lungimea totală | 300 mm |
| Cod articol | 34707 | |
| EAN / GTIN | 4010995347079 | |
| Număr producător | 34707 | |
| L-Număr | L60070 3540 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |