Morsa parallela LEINEN-JUNIOR, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967060 100
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
Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 140 mm
Profondità di serraggio 84 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 16 mm - 75 mm
Direzione apertura Apertura posteriore
Materiale Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22)
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967060 100
copia
EAN / GTIN 2050002047457
copia
Codice del produttore LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ
copia

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
Apertura posteriore. In ghisa grigia di alta qualità (GG 22) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata.
Supporto dell’asta filettata preciso; asta filettata completamente incassata, con protezione contro la polvere. Asta scorrevole con filettatura trapezoidale (apertura e chiusura rapida delle ganasce). Ganasce temprate, scanalate / rettificate, reversibili e intercambiabili. Con superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Con piastra girevole n. art. 967070 ruotabile di 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di serraggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.