Paralelna stega LEINEN-JUNIOR 100 mm

Artikl br.: 967060 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 100 mm
Stezni raspon 140 mm
Dubina stezanja 84 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 16 mm - 75 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22)
Težina 12 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Broj proizvođača LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se unatrag. Od vrlo kvalitetnog lijevanog željeza (GG 22) sa strukturom perlita. Dugačko i izuzetno točno, prizmatično precizno vođenje.
Precizno vođenje vretena, vreteno potpuno oklopljeno i zaštićeno od prašine. Lakohodno vreteno s trapeznim navojem (brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti). Kaljene stezne čeljusti, narovašene / brušene, okretne i izmjenjive. S velikom ravno glodanom površinom postolja. Kod primjene s okretnim pločama br. 967070 i 360° okretne te ih se steznim mehanizmom može zakočiti u bilo kojem položaju.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva.