{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 100 mm | |
Spanwijdte | 140 mm | |
Spandiepte | 84 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 16 mm - 75 mm | |
Openingsrichting | achterwaarts openend | |
Materiaal | hoogvast grijs gietijzer (GG 22) | |
Gewicht | 12 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967060 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047457 | |
Nummer fabrikant | LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ |