Morsa parallela LEINEN-JUNIOR 150 mm

Codice art.: 967060 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 150 mm
Apertura 280 mm
Profondità di serraggio 97 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 25 mm - 65 mm
Direzione apertura Apertura posteriore
Materiale Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22)
Peso 40,5 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Codice del produttore LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
Apertura posteriore. In ghisa grigia di alta qualità (GG 22) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata.
Supporto dell’asta filettata preciso; asta filettata completamente incassata, con protezione contro la polvere. Asta scorrevole con filettatura trapezoidale (apertura e chiusura rapida delle ganasce). Ganasce temprate, scanalate / rettificate, reversibili e intercambiabili. Con superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Con piastra girevole n. art. 967070 ruotabile di 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di serraggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello