Párhuzamsatu LEINEN-JUNIOR, Pofaszélesség: 100mm

Cikkszám: 967060 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Delivery

érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 100 mm
Befogási tartomány 140 mm
Befogási mélység 84 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 16 mm - 75 mm
Nyitás iránya Hátrafelé nyílik
Anyag nagy szilárdságú szürkeöntvény (GG 22)
Súly 12 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Gyártó száma LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.
Hátrafelé nyílik. Kiváló minőségű szürkeöntvényből (GG 22) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, precíziós prizmás megvezetés.
Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Könnyen járó trapézmenetes orsó (gyorsan nyitható és zárható pofák). Edzett szorítópofák; recézett / köszörült, megfordítható és cserélhető. Nagyméretű síkmart üllőfelület. A 967070 sz. forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz