Paralelni primež LEINEN-JUNIOR, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967060 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Območje vpenjanja 140 mm
Vpenjalna globina 84 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 16 mm - 75 mm
Smer odpiranja odpiranje nazaj
Material Siva litina visoke trdnosti (GG 22)
Masa 12 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967060 100
EAN/GTIN 2050002047457
Številka proizvajalca LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.
Odpiranje nazaj. Iz visoko trdne litine (GG 22) s perlitsko gradnjo. Dolga in zelo natančna prizmatična precizna izvedba.
Precizno uležajeno vreteno; vreteno v celoti pokrito, zaščiteno proti umazaniji. Lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem (hitro odpiranje in zapiranje čeljusti). Kaljeni vpenjalni čeljusti, narebričeni/brušeni, obrnljivi in zamenljivi. Z veliko rezkano nakovalno površino. Pri uporabi vrtljive plošče art. 967070 je primež vrtljiv za 360° in ga lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdite v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov