Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967060 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1
0 mm
Color, gris
Gris plata
Rango de sujeción máx., 1
84 mm
Serie
LEINEN-JUNIOR
Denominación del fabricante
LEINEN-JUNIOR
Gama de sujeción
1
Color
gris
Es posible sujetar tubos
sí
Ancho de sujeción para tubos mín. b
16 mm
Ancho de sujeción para tubos máx. b
75 mm
Longitud total máx. L
140 mm
Anchura de las mordazas A
100 mm
Mordazas intercambiables
sí
Orientable
no
Modelo
ejecución mecánica
Peso
12 kg
Material
GG 22
Superficie
templado
Tipo de producto
Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Número del fabricante 967060 100

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa.
Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.