Etau parallèle LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967060 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Série LEINEN-JUNIOR
Référence fabricant LEINEN-JUNIOR
Couleur gris
Possibilité de serrage de tubes oui
Capacité de serrage min. b 16 mm
Ecartement max. b 75 mm
Longueur totale max. L 140 mm
Largeur des mors A 100 mm
Profondeur de serrage h2 84 mm
Mors interchangeables oui
Propriété orientable oui
Plage de pivotement ± 360 degré
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 12 kg
Matériau GG 22
Surface trempé
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Réf. fabricant 967060 100

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.
Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors). Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d’enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d’utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.