Piastra girevole per morsa da banco LEINEN-JUNIOR, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967070 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per morsa con larghezza ganasce 100 mm
Tipo di prodotto Piastra girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967070 100
copia
EAN / GTIN 2050002047488
copia
Codice del produttore LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ
copia

Descrizione

Esecuzione:

Piastra girevole in ghisa per morsa a vite parallela LEINEN JUNIOR n. art. 967070. La morsa a vite può essere ruotata di 360° e bloccata in qualsiasi posizione mediante un meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.