Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol.: 967060 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Serie LEINEN-JUNIOR
Denumirea producătorului LEINEN-JUNIOR
Culoarea gri
Prinderea conductelor este posibilă da
Deschidere min. b 16 mm
Deschidere max. b 75 mm
Lungime totală max. L 140 mm
Lăţimea bacurilor A 100 mm
Adâncime de prindere h2 84 mm
Bacuri înlocuibile da
Rabatabil da
Plaja de pivotare ± 360 grad
Execuție mecanic
Greutate 12 kg
Material GG 22
Suprafaţă călit
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Număr producător 967060 100

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.
Cu deschidere în spate. Din fontă cenuşie de înaltă calitate (Fontă cenuşie 22) cu structură perlitică. Ghidaj prismatic de precizie lung şi deosebit de exact.
Sprijinire precisă în lagăre; şurub complet acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Şurub cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal (deschidere şi închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse şi înlocuite. Cu suprafaţă de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° şi prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu.