{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 100 mm | |
Apertura | 140 mm | |
Profondità di serraggio | 84 mm | |
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno | 16 mm - 75 mm | |
Direzione apertura | Apertura posteriore | |
Materiale | Ghisa grigia ad alta resistenza (GG 22) | |
Peso | 12 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967060 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047457 | |
Codice del produttore | LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ |