Paralelní svěrák LEINEN-JUNIOR, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967060 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Řada LEINEN-JUNIOR
Označení výrobce LEINEN-JUNIOR
Barva Šedá
Možné upnutí potrubí ano
Rozsah upnutí pro trubky min. b 16 mm
Rozsah upnutí pro trubky max. b 75 mm
Celková délka max. L 140 mm
Šířka čelisti A 100 mm
Hloubka upnutí h2 84 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výkyvné ano
Rozsah vykývnutí ± 360 stupně
Provedení mechanický
Hmotnost 12 kg
Materiál GG 22
Povrch Kalené
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Číslo výrobce 967060 100

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z kvalitní šedé litiny (CG 22) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení.
Přesné uložení vřetena; vřeteno je zcela zakryté a chráněné proti nečistotám. Vřeteno s lehkým chodem a trapézovým závitem (rychlé otevírání a zavírání čelistí). Kalené upínací čelisti, rýhované/hladké, otočné a vyměnitelné. S velkou, do roviny frézovanou kovadlinovou plochou. Při použití s otočnou deskou č. 967070 lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.