Set da officina, Numero degli utensili: 22

Codice art.: 955072 22
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Numero degli utensili 22
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955072 22
copia
EAN / GTIN 4067263169178
copia
Codice del produttore 955072 22
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20×20G.
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassettiera 24G, cassettiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955072: 1 pz.
Calibro a corsoio GARANT n. art. 410100 Dim. 150: 1 pz.
Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Livella a bolla GARANT n. art. 467010 Dim. 250: 1 pz.
Chiave a forchetta doppia GARANT n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: cad. 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT con sfera di tenuta n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 2,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Lampada tascabile di GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 160: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 200: 1 pz.
Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 175: 1 pz.
Chiave regolabile GARANT n. art. 813501 Dim. 180: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020 Dim. 18: 1 pz.