• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 724840 140
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2,8 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 724840 140
copia
EAN / GTIN 4045197417015
copia
Codice del produttore 724840 140
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.