• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flessometro finestrella lettura diretta, Lunghezza del nastro: 2,5m

Codice art.: 462201 2,5
Sconto
13,38 €
Prezzo per 1 Articolo (4,56 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 34,00 € /pz.
  • 56,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.269 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2,5 m
Larghezza del nastro 8 mm
Lunghezza corpo 48 mm
Larghezza corpo 15 mm
Altezza corpo 48 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Codice del produttore 462201 2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Custodia in materiale antiurto.
  • Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
  • Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.
  • Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
  • La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

Flessometro piccolissimo con finestrella per misure interne.