• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrelli per officina XL ToolCar, 20×20G, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 914590 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolCar
Altezza 1.080 mm
Larghezza 820 mm
Profondità 630 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 6
Portata massima totale 600 kg
Peso 111 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914590 6
EAN / GTIN 4062406294847
Codice del produttore 914590 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina XL ToolCar con profondità 600 mm abbinabile con tappetino GARANT GridLine antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del top con altri piani di lavoro (ad es. bambù). Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti.
Gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, ⌀ 200 mm, con superficie di scorrimento in TPU antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951570 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741951821 cad. in Dim. 200.
Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
Divisori adatti:
Listelli fessurati a intaglio n. art. 951570 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
separatori lisci a incastro 951721951821 Dim. 75; n. art. 951731951821 Dim. 125 e n. art. 951741951821 Dim. 200.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX (codice art.
  • 914574, 914575).
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù.
  • Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
  • Installare al massimo un cassetto interno nel vano dell’armadio del ToolTruck (codice art.
  • 914560, 914564, 914568).

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ToolCar" Visualizza tutto