Delavniška garnitura, Število orodij: 22

Št. art.: 955072 22
Kopiraj
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Uporabna površina predalov v G 20×20
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 100 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Število orodij 22
Izvedba Za predal delavniškega vozička
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955072 22
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263169178
Kopiraj
Številka proizvajalca 955072 22
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vložek iz trde pene za osnovno garnituro orodja za en kompleten predal z uporabno površino 20×20G.
Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Primerno za:

Delovne mize GridLine Ready-to-go, delovne mize GridLine Vario z ohišjem 24G, ohišje GridLine 24G, omare za orodje GridLine 24×24G, predali GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar art. 914590.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955072: 1 St.
Pomično merilo GARANT art. 410100 vel. 150: 1 St.
Mikrometer GARANT art. 420402, vel. 0–25: 1 St.
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 St.
Vodna tehtnica GARANT art. 467010 vel. 250: 1 St.
Dvostranski viličasti ključ GARANT art. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z zadrževalno kroglico GARANT art. 627132, vel. 9: 1 St.
Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702 vel. 1; 2: po 1 kos
Žepna svetilka GARANT art. 081505 vel. 125: 1 St.
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 160: 1 St.
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 St.
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 200: 1 St.
Delovne škarje GARANT art. 769240 vel. 175: 1 St.
Cevne klešče GARANT art. 813501, vel. 180: 1 St.
Univerzalni nož GARANT art. 845020 vel. 18: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov