Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 955072 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 22 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 22 szt.
Wysokość 30 mm
Szerokość 500 mm
Długość 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 500 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 22 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Numer producenta 955072 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawowy asortyment wkładek z twardego tworzywa piankowego do kompletnej szuflady – powierzchnia użytkowa 20 × 20G.
Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe GridLine Ready-to-go, stoły warsztatowe GridLine Vario z obudową 24G, obudowa GridLine 24G, szafy narzędziowe GridLine 24 × 24G, szuflady GridLine 20 × 20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955072: 1 szt.
suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.
Mikrometry zewnętrzne GARANT nr 420402, rozm. 0–25: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
Poziomnica GARANT nr 467010, wielk. 250: 1 szt.
Klucze płaskie dwustronne GARANT, nr 610600, rozm. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 szt.
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych GARANT z kulką przytrzymującą nr 627132 rozm. 9: 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2,5; 4; 5,5: po 1 szt.
Wkrętak GARANT do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 1; 2: po 1 szt.
Latarki kieszonkowe diodowe GARANT nr 081505 rozm. 125: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 160: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.
Młotek ślusarski GARANT nr 750110, wielk. 200: 1 szt.
Nożyce krawieckie GARANT nr 769240, wielk. 175: 1 szt.
Kleszcze do instalacji sanitarnych GARANT nr 813501, rozm. 180: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020 wielk. 18: 1 szt.