Variedade de oficinas, Quantidade de ferramentas: 22

N.º do artigo: 955072 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 22 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Área útil da gaveta em G: 20×20
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Área útil da gaveta em G 20×20
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 500 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 22
Modelo para gaveta de carro de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 955072 22
EAN/GTIN 4067263169178
Número do fabricante 955072 22
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Espuma rígida para conjuntos básicos para uma gaveta completa com área útil 20×20G.
Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Indicado para:

Bancadas de trabalho GridLine Ready-to-go, bancadas de trabalho GridLine Vario com caixa 24G, caixas GridLine 24G, armários de ferramentas GridLine 24×24G, gavetas GridLine 20×20G, XL ToolCar GridLine n.º 914590.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955072: 1 un.
Paquímetro GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 un.
Micrómetro externo GARANT n.º 420402 tam. 0–25: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.
Nível de bolha de ar GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 un.
Chave de boca dupla GARANT n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: cada 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT com esfera de retenção n.º 627132 tam. 9: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 1; 2: cada 1 un.
Lanterna de bolso GARANT n.º 081505 tam. 125: 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.
Martelo de serralheiro GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 un.
Tesoura de trabalho GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 un.
Alicate ajustável GARANT n.º 813501 tam. 180: 1 un.
X-ato universal GARANT n.º 845020 tam. 18: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados