• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verkstadssortiment, Antal verktyg: 22

Art-nr.: 955072 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 22 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×20
fyrkantsfäste 1/4 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 20
djup i G 20
Antal verktyg 22
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955072 22
EAN/GTIN 4067263169178
Tillverkarens nummer 955072 22
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Cellplastbassortiment för en komplett utdragslåda - effektiv yta 20×20G.
Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GridLine Ready-to-go-arbetsbänkar, GridLine Vario arbetsbänkar med hurts 24G, GridLine hurts 24G, GridLine verktygsskåp 24×24G, GridLine utdragslådor 20×20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955072: 1 st
GARANT skjutmått nr 410100 150 storlek 150: 1 st
GARANT bygelmikrometer nr 420402 storlek 0−25: 1 st
GARANT rullmåttband nr 462201 strl 2,5: 1 st
GARANT vattenpass nr 467010 storlek 250: 1 st
GARANT dubbelskruvnyckel nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13 14×15; 17×19: 1 st vard.
GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats med hållkula nr 627132 storlek 9: 1 st
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2,5; 4; 5,5.: 1 st vard.
GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT ficklampa nr 081505 storlek 125: 1 st
GARANT kombinationstång nr 700940 storlek 160: 1 st
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st
GARANT smideshammare nr 750110 storlek 200: 1 st
GARANT arbetssax nr 769240 storlek 175: 1 st
GARANT tångnyckel nr 813501 storlek 180: 1 st
GARANT universalkniv nr 845020 storlek 18: 1 st