• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 627132 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.306 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Codice del produttore 627132 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l’alto o verso il basso, oppure profondi.
Il supporto in plastica consente di rimuovere facilmente ogni singola chiave senza doverne spostare un'altra.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627128 − a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica