Dielenská súprava, Počet nástrojov: 22

Č. pol.: 955072 22
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Nastavte cenu 22 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Pohonný štvorhran 1/4 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 22
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955072 22
EAN/GTIN 4067263169178
Číslo výrobcu 955072 22
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Základné sortimenty vložiek z tvrdenej peny pre jednu celú zásuvku, úžitková plocha 20 x 20 G.
Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

Dielenské stoly GridLine Ready-to-go, dielenské stoly GridLine vario so skrinkou 24 G, skrinka GridLine 24 G, skrinka na náradie GridLine 24 × 24 G, zásuvky 20 × 20 G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955072: 1 ks
GARANT posuvné meradlo c. 410100 vel. 150: 1 ks
Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 veľ. 0 – 25: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks
GARANT vodováha c. 467010 vel. 250: 1 ks
GARANT obojstranný otvorený klúc c. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 ks
GARANT súprava 6-hranných uhlových klúcov, s prídržnou gulôckou c. 627132 vel. 9: 1 ks
Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2,5; 4; 5,5: 1 ks
Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT, č. 667702 veľ. 1; 2: 1 ks
Vrecková lampa GARANT č. 081505 veľ. 125: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 160: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 200: 1 ks
Pracovné nožnice GARANT c. 769240 vel. 175: 1 ks
Klieštový klúc GARANT c. 813501 vel. 180: 1 ks
Univerzálny nôž GARANT č. 845020 veľ. 18: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka