• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Telecamera da ispezione a batteria, Denominazione originale prodotto: M12IC

Codice art.: 492712 M12IC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12 IC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Dimensione display 2,7 pollici
Risoluzione display 320×240 px
⌀ Testa camera 9 mm
Lunghezza cavo telecamera 900 mm
Peso 0,66 kg
Imballaggio Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492712 M12IC
copia
EAN / GTIN 4002395001910
copia
Codice del produttore 4933441680
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.
  • Display ruotabile a colori LCD da 69 mm / 2,7 pollici.
  • Compensazione automatica del contrasto e bilanciamento del bianco.
  • Testa telecamera a tenuta stagna con illuminazione a LED a 3 livelli.
  • Cavo telecamera flessibile, a tenuta stagna (lungo 0,9 m).
  • Zoom digitale per un miglior riconoscimento dei dettagli.

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, cavo telecamera, gancio, magnete, specchietto, valigetta di trasporto.