• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Akumulátorová inšpekčná kamera, Označenie výrobcu: M12IC

Č. pol.: 492712 M12IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V
  • Balenie: Pepravný kufrík

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M12 IC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Napätie akumulátora 12 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Veľkosť displeja 2,7 palec
Rozlíšenie displeja 320×240 px
⌀ hlavy kamery 9 mm
Dĺžka kábla kamery 900 mm
Hmotnosť 0,66 kg
Balenie Pepravný kufrík
Druh produktu Endoskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 492712 M12IC
EAN/GTIN 4002395001910
Číslo výrobcu 4933441680
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.
  • 69 mm/2,7 palcový otočný farebný LCD displej.
  • Automatické vyrovnanie kontrastu a bielej.
  • Vodotesná hlava kamery s 3-stupňovým LED osvetlením.
  • Ohybný vodotesný kábel kamery (s dĺžkou 0,9 m).
  • Digitálne priblíženie pre lepšie rozpoznávanie detailov.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1× lítium-iónového akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky, kábla kamery, háčika, magnetu, zrkadla, prepravného kufríka.