• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová inspekční kamera, Označení výrobce: M12IC

Artiklové číslo: 492712 M12IC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V; 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah; 2 Ah
Označení výrobce M12 IC; M12IC; M12ICAV; M12 IC
Obal kufříky; kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s akumulátorem
Hmotnost 0,66 kg; 1,5 kg; 0,7 kg
Senzorová kamera CMOS
Ukazatel Barevný LCD
Rozlišení displeje 320×240 px; 320×240 px
Velikost displeje 2,7 palec; 2,7 palec
Rozlišení kamery 320×240 px
Délka kabelu kamery 900 mm; 900 mm
Průměr hlavy kamery 9 mm; 9 mm
Formát záznamu AVI
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Směr pohledu max. 0 stupeň
Úhel otevření obrazu min. 55 stupeň
Úhel otevření obrazu max. 55 stupeň
Zaostřená hloubka ostrosti min. 10 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 1 000 mm
Zdroj světla LED svítilna
Druh produktu Endoskop; Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492712 M12IC
EAN / GTIN 4002395001910
Číslo výrobce 4933441680
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.
  • 69 mm / 2,7 palce otočný barevný LCD displej.
  • Automatické vyrovnání kontrastu a bílé.
  • Vodotěsná hlava kamery s 3stupňovým LED osvětlením.
  • Pružný, vodotěsný kabel kamery (0,9 m dlouhý).
  • Digitální zoom pro lepší rozpoznání detailů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion akumulátoru, nabíječky, kabelu kamery, háku, magnetu, zrcátka, přepravního kufru.