{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | M12 IC | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
| Batterispænding | 12 V | |
| Akku-kapacitet | 2 Ah | |
| Displaystørrelse | 2,7 tommer | |
| Displayopløsning | 320×240 px | |
| Kamerahoved⌀ | 9 mm | |
| Længde, kamerakabel | 900 mm | |
| Vægt | 0,66 kg | |
| Emballage | Kuffert | |
| Produkttype | Endoskop |
| Artikelnummer | 492712 M12IC | |
| EAN/GTIN | 4002395001910 | |
| Producentnummer | 4933441680 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |