• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: M12IC

Artikel-Nr.: 492712 M12IC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12 IC
Energieversorgung Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Displaygröße 2,7 Zoll
Displayauflösung 320×240 px
Kamerakopf ⌀ 9 mm
Länge Kamerakabel 900 mm
Gewicht 0,66 kg
Verpackung Transportkoffer
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492712 M12IC
EAN / GTIN 4002395001910
Herstellernummer 4933441680
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.
  • 69 mm / 2,7 Zoll drehbares Farb-LCD-Display.
  • Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich.
  • Wasserdichter Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung.
  • Flexibles, wasserdichtes Kamerakabel (0,9 m lang).
  • Digitaler Zoom für besseres Erkennen der Details.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Kamerakabel, Haken, Magnet, Spiegel, Transportkoffer.