{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | M12 IC | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
| Napon baterije | 12 V | |
| Kapacitet baterije | 2 Ah | |
| Veličina ekrana | 2,7 col | |
| Rezolucija zaslona | 320×240 px | |
| ⌀ glave kamere | 9 mm | |
| Duljina kabla za kamere | 900 mm | |
| Težina | 0,66 kg | |
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| Vrsta proizvoda | Endoskop |
| Broj artikla | 492712 M12IC | |
| EAN / GTIN | 4002395001910 | |
| Broj proizvođača | 4933441680 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |