Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros vizsgálókamera, Gyártó jelölése: M12IC

Cikkszám: 492712 M12IC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M12 IC
Energiaellátás Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor-feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Kijelző mérete 2,7 coll
Kijelző felbontás 320×240 px
Kamerafej ⌀ 9 mm
Kamerakábel hossza 900 mm
Súly 0,66 kg
Csomagolás Szállítókoffer
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492712 M12IC
EAN / GTIN 4002395001910
Gyártó száma 4933441680
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.
  • 69 mm / 2,7 col forgatható színes LCD kijelző.
  • Automatikus kontraszt állítás és fehéregyensúly.
  • Vízálló kamerafej 3 fokozatú LED lámpával.
  • Rugalmas, vízálló kamerakábel (0,9 m hosszú).
  • Digitális zoom a részletek jobb megtekinthetősége érdekében.

Tartalom:

1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, kamerakábel, akasztó, mágnes, tükör, szállítókoffer.