• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinė apžiūros kamera, Gamintojo pavadinimas: M12IC

Prekės Nr.: 492712 M12IC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M12 IC
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Ekrano dydis 2,7 in
Ekrano raiška 320×240 px
Kameros galvutės ⌀ 9 mm
Kameros kabelio ilgis 900 mm
Svoris 0,66 kg
Pakuotė Lagaminas
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492712 M12IC
EAN / GTIN 4002395001910
Gamintojo numeris 4933441680
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.
  • 69 mm / 2,7 colio sukamas spalvotas LCD ekranas.
  • Automatinis kontrastingumo ir baltos spalvos balansas.
  • Vandens nepraleidžianti kameros galvutė su 3-jų pakopų LED apšvietimu.
  • Lankstus, hermetiškas kameros kabelis (0,9 m ilgio).
  • Skaitmeninis didinimas dar aiškiau išskiria detales.

Tiekiama:

Su 1× 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, kameros kabeliu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, lagaminu.